FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45 25/17_45KG - 143201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 45 kg
Lunghezza - 546 mm
Coppia di rotazione - 25 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195048865
Codice prodotto
FAA143201
Cod. produttore
143201
Produttore
FAA
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
45 kg
Lunghezza:
546 mm
Coppia di rotazione:
25 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Lunghezza massima della tapparella:
2750 mm
Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate


