AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ - 130012

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop) - no

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 80 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 678 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195004717

Codice prodotto

FAA130012

Cod. produttore

130012

Produttore

FAA

Diametro esterno:

45 mm

Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop):

no

Peso massimo della serranda / tapparella:

80 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

678 mm

Coppia di rotazione:

45 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

70 mm

Lunghezza massima della tapparella:

4000 mm

Backjump:

no

Rilevamento Elettronico ostacoli (ghiaccio/catenaccioli etc.):

no

Con adattatore per tubo ottagonale:

Con adattatore per albero:

no

Motore tubolare ø 45 mm con fine corsa meccanico con ricevente integrata per radiocomando a distanza (433 MHz)