AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza massima della porta - 4000 mm

  • Peso massimo del cancello - 120 kg

  • Tasto di comando interno integrato -

  • Alloggiamento dell'unità di comando separata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055195003635

Codice prodotto

FAA110553

Cod. produttore

110553

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza massima della porta:

4000 mm

Peso massimo del cancello:

120 kg

Tasto di comando interno integrato:

Alloggiamento dell'unità di comando separata:

no

• Ideali per garage ad utilizzo domestico con porte basculanti fino a 3 m di larghezza • Versione Master + Slave per larghezza fino a 4 m • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo elettronico di regolazione della coppia motrice • Possibilità di integrazione finecorsa per maggiore frequenza d’utilizzo • Irreversibile • Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata • Predisposizione per l’assemblaggio dell’attuatore con motore in basso o in alto