AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108802 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 100 - 108802

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108802 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003116

Codice prodotto

FAA108802

Cod. produttore

108802

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore oleodinamico 230V interrato per ante a battente massimo 4 m. Operatore interrato a tecnologia idraulica 230V. Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato). Positive stop integrati, possibilità dievitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC.