AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108758 MARTINETTO 750 R 180 - 108758

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108758 MARTINETTO 750 R 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003062

Codice prodotto

FAA108758

Cod. produttore

108758

Produttore

FAA

Martinetto idraulico 750 R 180?: Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB). Peso max: 800 Kg. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un?unita interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m