FAAC SPA - FAA108725 ATT.INTERRATO S800H SBW 180 ENC ASS. - 108725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003048
Codice prodotto
FAA108725
Cod. produttore
108725
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


