AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108722 ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.ASS. - 108722

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108722 ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003024

Codice prodotto

FAA108722

Cod. produttore

108722

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore oleodinamico 24V interrato, per ante a battente massimo 2m. Operatore interrato a tecnologia idraulica 24V. Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato). Positive stop integrati, possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC.