AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA107722 CENTR.750 CBAC LT.1,5

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA107722 CENTR.750 CBAC LT.1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002973

Codice prodotto

FAA107722

Cod. produttore

107722

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Idraulico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con telecomando:

no

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

no

Con ricevitore radio:

no

Centralina 750 CBAC LT.1,5. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB) -3,5 m (SBS). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45. I martinetti comprendono: un martinetto oleodinamico, flacone d?olio per il riempimento dei tubi. Le centraline 750 comprendono: una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (750 CBAC) o senza blocco (750 SB), un condensatore di spunto 8?F 400V. La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio, un coperchio in acciaio Inox, una boccola scanalata, accessori per l?installazione. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un?unita interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m. Installazione facilitatagrazie alla cassetta portante