AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA106746445 POWER KIT 230V GREEN - 106746445

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 500 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195035711

Codice prodotto

FAA106746445

Cod. produttore

106746445

Produttore

FAA

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

500 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

Con ricevitore radio:

Automazione elettromeccanica interrata per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 3,5 m e peso max 500 kg