AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105998 HANDY KIT 24V SAFE - 105998

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2300 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055195002942

Codice prodotto

FAA105998

Cod. produttore

105998

Produttore

FAA

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2300 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Con ricevitore radio:

handy kit - automazione elettromeccanica per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale (24v).