AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT - 105915

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2300 mm

  • Tensione del motore - 24 V

  • Con telecomando -

  • Posizionabile su pilastro / stipite -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002904

Codice prodotto

FAA105915

Cod. produttore

105915

Produttore

FAA

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2300 mm

Tensione del motore:

24 V

Con telecomando:

Posizionabile su pilastro / stipite:

Con ricevitore radio:

Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale. Il kit comprende: 2 Attuatori S418 24V; 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR