AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105914 DELTA2 KIT 230V PERFECT

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105914 DELTA2 KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002898

Codice prodotto

FAA105914

Cod. produttore

105914

Produttore

FAA

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

500 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR