AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT - 105913

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Peso massimo per anta - 500 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002881

Codice prodotto

FAA105913

Cod. produttore

105913

Produttore

FAA

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Peso massimo per anta:

500 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con telecomando:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con ricevitore radio:

Kit automazione elettromeccanica interrata 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 3,5 m e peso max 500 kg. Il kit comprende: 2 Attuatori 770N 230V; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schede elettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR