AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FAAC SPA - FAA105911 LEADER KIT 230V PERFECT

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105911 LEADER KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con telecomando -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002867

Codice prodotto

FAA105911

Cod. produttore

105911

Produttore

FAA

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con telecomando:

Posizionabile su pilastro / stipite:

Con ricevitore radio:

Kit automazione oleodinamica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m ad uso intensivo. Il kit comprende: 2 Attuatori 402 CBC; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schede elettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR