AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105630445 DELTA 3 KIT 230V SAFE - 105630445

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105630445 DELTA 3 KIT 230V SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 900 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195035582

Codice prodotto

FAA105630445

Cod. produttore

105630445

Produttore

FAA

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

900 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Il nuovo Delta3 kit 230V SAFE è un kit studiato appositamente per cancelli scorrevoli pesanti residenziali, fino a 900 Kg e 15m di lunghezza. Il kit incorpora tutto il necessario per la completa realizzazione di un impianto automatico, rendendola facile e veloce grazie alla scheda precablata e programmabile da display. Il kit comprende un operatore 741 E Z16 per cancelli scorrevoli con un encoder incorporato, che garantisce un elevato controllo del movimento, una gestione precise dei finecorsa e del rallentamento ed una risposta di inversione su ostacolo rapida, e consente al sistema di poter rispondere alle norme di sicurezza vigenti. Per questo motivo il kit fa parte della campagna SAFE&GREEN, nello specifico è marchiato SAFEzone. Kit composto da: 1 motoriduttore con apparecchiatura elettronica incorporata, piastra di fondazione ed encoder (cod. 1097805); 1 lampeggiante (cod. 410013); 1 coppia di fotocellule (cod. 785165); 1 pulsante a chiave (cod. 401019001-36); 1 ricevente ad innesto 1 canale (cod. 787824); 1 trasmittente 2 canali (cod. 787007); 1 cartello