FAAC SPA - FAA104680 BARRIERA B680H - 104680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sbarra
Larghezza del passaggio - 2...8 m
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195001044
Codice prodotto
FAA104680
Cod. produttore
104680
Produttore
FAA
Modello:
Sbarra
Larghezza del passaggio:
2...8 m
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione:
100...240 V
Barriera automatica 24V HYbrid, tecnologia HYbrid: Oleodinamica + motore Brushless. Barriera con molle a “durata infinita”: oltre 2.000.000 di cicli ad uso continuo senza manutenzione straordinaria. Estrema ottimizzazione logistica: un solo modello di barriera e due sole molle per aste componibili da 2 m ad 8 m, versione destra o sinistra e per differenti velocità. Cofano rimovibile disponibile in 4 colori o in acciaio Inox. Grande velocità di apertura (elettronicamente selezionabile): da 1,5 secondi pervarchi di 2 m fino a 6 secondi per varchi di 8 m. Apparecchiatura elettronica facile da programmare e tecnologicamente avanzata: Encoder integrato (con inversione su ostacolo), due Loop Detectors integrati, svariate logiche e gestione Master/Slave barriere contrapposte). Lampeggiante semaforico Led integrato antivandalico e luci Led per asta (accessori). Compatibile con piastra di fondazione 620 e 640 (Retrofit)


