AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104577 AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA 391 - 104577

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104577 AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA 391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195001006

Codice prodotto

FAA104577

Cod. produttore

104577

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 24V. In caso di black-out è prevista la batteria (opzionale) o il semplice azionamento a rotazione del dispositivo. Arresti meccanici integrati, evita l’installazione di battute meccaniche d’apertura e chiusura. Installazione versatile e semplice: 185 mm di ingombro massimo. Alta flessibilità delle quote d’installazione.