AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1044151 ATTUATORE 415 - 24V - 1044151

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA1044151 ATTUATORE 415 - 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195013535

Codice prodotto

FAA1044151

Cod. produttore

1044151

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

• Attuatore a spinta “in asse” • Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) • Disponibili in versioni con/senza finecorsa • Nuova elettronica di controllo con dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo • Batteria di emergenza per funzionamento in assenza di tensione (opzionale) • Dispositivo di sblocco manuale ad azionamento semplificato protetto da chiave • Alimentazione dei finecorsa (se presenti) a 24 Vdc per massima sicurezza con possibilità di gestione degli arresti di finecorsa e dei rallentamenti • Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).