AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO 05 - 104214

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1200 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con unità di controllo motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000702

Codice prodotto

FAA104214

Cod. produttore

104214

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1200 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m (422 CBC-CBCS-CBAC-CBACS) e 3 m (422 SB-SBS) con larghezza della singola anta pedonale da 0,8 m a 1,2 m (422 PED CBC-SB). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.