AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104211 ATT. 422 CBC L 1 SBLOCCO 05 - 104211

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104211 ATT. 422 CBC L 1 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000672

Codice prodotto

FAA104211

Cod. produttore

104211

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Idraulico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

• Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico • Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici • Dispositivo di sblocco protetto da chiave.