AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104207 ATT.400 CBAC R LT.1,5 SBLOCCO 05 - 104207

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104207 ATT.400 CBAC R LT.1,5 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2200 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con unità di controllo motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000634

Codice prodotto

FAA104207

Cod. produttore

104207

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2200 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Attuatore oleodinamico per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimentosilenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.