AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V - 104100

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2000 mm

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

  • Posizionabile su cancello -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000528

Codice prodotto

FAA104100

Cod. produttore

104100

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2000 mm

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Posizionabile su cancello:

Attuatore a tecnologia HYbrid (Oleodinamico + 24V). Encoder assoluto SAFEcoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo. Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.