AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR86004101 VALV.EVOLUTION MF 1 F.ROSSA

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR86004101 VALV.EVOLUTION MF 1 F.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Diametro nominale collegamento 2 - 1 pollice (25)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325065738

Codice prodotto

FVR86004101

Cod. produttore

86004101

Produttore

FVR

Diametro nominale collegamento 1:

1 pollice (25)

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

1 pollice (25)

Modello:

Lineare

Materiale sfera:

Ottone

Materiale asta:

Ottone

Trattamento superficie (corpo):

Nichelato

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...120 °C

Diametro esterno tubo collegamento 1:

25 mm

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Materiale guarnizione sfera:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Materiale - guarnizione asta principale:

FKM o FPM (Elastromeri fluorati)

Passaggio totale:

Struttura della scatola:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 2:

46 mm

Materiale - guarnizione asta secondaria:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Altezza manopola:

56 mm

Lunghezza manopola:

65 mm

Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata, con Farfalla in alluminio verniciata. Versione rossa