F.I.V. - FVR86001013 VALV.EVOLUTION FF 1/2 F.ROSSA - 86001013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Diametro nominale collegamento 2 - 1/2 pollice (15)
Confezione
1 PZ
EAN
8056325065493
Codice prodotto
FVR86001013
Cod. produttore
86001013
Produttore
FVR
Diametro nominale collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Modello:
Lineare
Materiale sfera:
Ottone
Materiale asta:
Ottone
Trattamento superficie (corpo):
Nichelato
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...120 °C
Diametro esterno tubo collegamento 1:
15 mm
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale guarnizione sfera:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Materiale - guarnizione asta principale:
FKM o FPM (Elastromeri fluorati)
Passaggio totale:
sì
Struttura della scatola:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 2:
31 mm
Materiale - guarnizione asta secondaria:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Altezza manopola:
46 mm
Lunghezza manopola:
60 mm


