AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR6270R104 VA.GHI. T.TICA 6 SQ.AF.3/4 D/C - 6270R104

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6270R104 VA.GHI. T.TICA 6 SQ.AF.3/4 D/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325008797

Codice prodotto

FVR6270R104

Cod. produttore

6270R104

Produttore

FVR

Valvola termostatica per radiatori predisposta al comando con testa termostatica o elettrotermica.Attacco a squadra 3/4"F per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo da 3/4"M e o-ring di tenuta.La valvola e costituita da:- Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato- Ghiera in PA6 (30% FV)- Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR- Molla in acciaio AISI 302- Asta in acciaio AISI 304- Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta asta in EPDM- Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- Guarnizione otturatore in NBR- Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi- Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato- Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato- O-ring di tenuta codolo in NBRDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C