AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR6257R104 VAL.GHIB.MAN 6 DR.AR.3/8 TEN 24X19 - 6257R104

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6257R104 VAL.GHIB.MAN 6 DR.AR.3/8 TEN 24X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325003600

Codice prodotto

FVR6257R104

Cod. produttore

6257R104

Produttore

FVR

Valvola manuale per radiatori.Attacco a squadra 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 3/8"M e o-ring di tenuta.La valvola e costituita da:- Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato- Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta in EPDM- Asta in ottone TN EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta otturatore in EPDM- Manopola in ABS bianco RAL 9003- Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato- Codolo in ottone TN UNI EN 12164 CW614N nichelato- O-ring di tenuta codolo in NBRDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C