AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR6247R010 COL.OT.1 3/4EK PRE. MIS. 4 10V - 6247R010

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6247R010 COL.OT.1 3/4EK PRE. MIS. 4 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325025183

Codice prodotto

FVR6247R010

Cod. produttore

6247R010

Produttore

FVR

Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4"Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.Completo di:- Detentori con misuratori di portata incorporati (0?4 l/min)- Valvole a regolazione manuale predisposte per testeelettrotermiche con ghiera M30x1,5- 2 tappi ciechi da 1"con guarnizione o-ring- 2 valvole di scarico da 1/2"- 2 valvole di sfogo aria da 1/2"con sfiato (laterale + manuale)- 2 supporti regolabili doppi da 1"Dati tecnici:- Temperatura massima con misuratori di portata: 90 ?C- Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar- Filettatura di testa: 1"F- Derivazioni vie laterali: 3/4"Eurocono- Interasse derivazioni: 50 mm- N? vie: 10+10 vie