AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

F.I.V. - FVR6127R104 DETEN.RE GHI. 3 SQ.AF.1/2 TEN - 6127R104

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6127R104 DETEN.RE GHI. 3 SQ.AF.1/2 TEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325003266

Codice prodotto

FVR6127R104

Cod. produttore

6127R104

Produttore

FVR

Detentore manuale per radiatori.Attacco a squadra 1/2"F per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo da 1/2"M e o-ring di tenuta.Il detentore e costituito da:- Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato- Otturatore UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta otturatore in NBR- O-ring superiore di tenuta otturatore in EPDM- Cappuccio in ABS bianco RAL 9003- Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato- Codolo UNI EN N12164 CW614N nichelato- O-ring tenuta codolo in NBR- Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614NDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C