AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE708900042/300 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM BIANCO 3000MM - 708900042/300

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098027198

Codice prodotto

EXE708900042/300

Cod. produttore

708900042/300

Produttore

EXE

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

I

Altezza:

60 mm

Sistema realizzato in alluminio estruso, verniciato bianco opaco. E' disponibile in lunghezze e può essere facilmente collegatomeccanicamente tramite le apposite staffe di giunzione per creare qualsiasi forma di sistema a plafone,sospensione o ad incasso. Al suo interno è possibile installare diverse unità luminose a LED. L=300.