EXENIA SRL - EXE353805452 PLURIEL DOWNLIGHT 1X NERO OPACO 8530 - 353805452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8051098024012
Codice prodotto
EXE353805452
Cod. produttore
353805452
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA
Colore del riflettore:
Nero
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



