AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352635042/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF BIANCO 9540

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352635042/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF BIANCO 9540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098056587

Codice prodotto

EXE352635042/9540

Cod. produttore

352635042/9540

Produttore

EXE

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.