AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL555-072 PDU ORIZZ. 6 PRESE SCHUKO CON INT. LUMIN

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese Schuko - 5

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540547701

Codice prodotto

EXL555-072

Cod. produttore

555-072

Produttore

EXL

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese Schuko:

5

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

465 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di unità rack:

2

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

Con indicazione LED:

Con materiale di fissaggio:

EXCEL: PDU ORIZZ. 6 PRESE SCHUKO CON INT. LUMIN, Unità di distribuzione alimentazione (PDU)