AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL204-335 BRETELLA OTTICA OM4 LC-SC 50/125 DX VT 2 - 204-335

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL204-335 BRETELLA OTTICA OM4 LC-SC 50/125 DX VT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540575858

Codice prodotto

EXL204-335

Cod. produttore

204-335

Produttore

EXL

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

EXCEL: BRETELLA OTTICA OM4 LC-SC 50 125 DX VT 2, Patch cord fibra ottica