AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL200-951-PL CAS. OTTICO 24 LC QUAD/SC DUPLEX VUOTO - 200-951-PL

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 96

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di inserti modulari - 24

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004612429

Codice prodotto

EXL200-951-PL

Cod. produttore

200-951-PL

Produttore

EXL

Adatto per numero di giunti / adattatori:

96

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

24

Con numero di giunti / adattatori:

0

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.8 mm

Larghezza:

482 mm

Profondità:

216.3 mm

La gamma Excel di pannelli patch SC interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione direttasia per giunzioni fino a 48 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finituracon verniciatura a polvere, per un?unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato diadattatori duplex è caricato da sinistra a destra. Ciascun pannello utilizza adattatori con codice a colori: beige, acqua e violetto permodalità multipla; blu per modalità singola; verde per SM APC. Ogni adattatore duplex alloggia due fibre con terminazione. Ognipannello ha un set incluso di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi eponte di giunzione a 24 vie. Notare che i pannelli SC sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di adattatori, ponticelli flessibili e cassette digiunzione; chiamare per informazioni.