EXCEL - EXL200-650 PIGTAILS OS2 9/125 LC/UPC 1M GIALLO 12 - 200-650
_1600px.jpg?80A186758264656A8165A3988457628170919765A2807788918EA0659F787C79707E746D84608F65867584B5CA659AA4B7&ts=1759351779036)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo di connettore - LC
Lunghezza - 1 m
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
5055540516127
Codice prodotto
EXL200-650
Cod. produttore
200-650
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo di connettore:
LC
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ponticello flessibile Enbeam fibra OS2 9/125 LC/UPC giallo 12-confez - 1m. I ponticelli flessibili in fibra ottica monomodali di Excel sono prodotti partendo da fibra ottica da 900 micron della migliore qualità, e la terminazione può essere un connettorecon ghiera ceramica di diversi tipi. Per facilitare una rapida preparazione e giunzione dei cavi, si utilizza come standard un cavo "semi tight buffered", bufferizzato, facile da spellare. La preparazione dei cavi, la relativa terminazione e la verifica sono attività svolte secondo procedure strettamente controllate, in una struttura approvata da Excel, registrata ISO9001. Ciascun ponticello flessibile è dotato di copertura antitrazione a lamella per prolungare e mantenere i livelli prestazionali dell'assemblato. In prossimità del connettore, viene posizionata un'etichetta contenente un numero di lotto univoco ai fini della qualità e tracciabilità. • Conformità G.657.A2 • Lunghezze selezionabili • Connettori selezionabili • Ogni cavo è imballato ed etichettato singolarmente • Ciascun cavo vanta un collaudo certificato • Conforme RoHS


