EXCEL - EXL200-570-06 BUSSOLA SC SIMPLEX MULTIMODE BEIGE 6 - 200-570-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540527338
Codice prodotto
EXL200-570-06
Cod. produttore
200-570-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica


