AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL200-569-06 BUSSOLA LC QUAD SINGLEMODE BLU 6 - 200-569-06

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL200-569-06 BUSSOLA LC QUAD SINGLEMODE BLU 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003876594

Codice prodotto

EXL200-569-06

Cod. produttore

200-569-06

Produttore

EXL

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Quad

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Quad

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale LC (Confezione da 6)