AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL200-366-06 BUSSOLA SC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540521985

Codice prodotto

EXL200-366-06

Cod. produttore

200-366-06

Produttore

EXL

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

EXCEL: BUSSOLA SC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6PZ, Giunto per fibra ottica