EXCEL - EXL200-364-06 BUSSOLA LC DUPLEX SINGLEMODE BLU 6 - 200-364-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
5055540521947
Codice prodotto
EXL200-364-06
Cod. produttore
200-364-06
Produttore
EXL
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica


