EXCEL - EXL100-755 PATCH PANEL KEYSTONE 24 PORTE 1U - VUOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 1
Tipo di connessione - RJ
Numero di posti vuoti per connettori - 24
Con prese / attacchi - no
Confezione
1 PZ
EAN
5055540510293
Codice prodotto
EXL100-755
Cod. produttore
100-755
Produttore
EXL
Numero di unità rack:
1
Tipo di connessione:
RJ
Numero di posti vuoti per connettori:
24
Con prese / attacchi:
no
Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero. Le cornici per pannelli patch con jack keystone di Excel sono disponibili per il montaggio sulla gamma jack keystone di Excel toolless schermati e non schermati. Con ogni pannello viene fornito un vano di gestione posteriore con posizioni dei cavi appositamente progettate, il quale viene montato senza la necessità di strumenti o fissaggi; basta semplicemente inserirlo in posizione con uno scatto. • Kit di messa a terra, dadi a gabbia e mini fascetteper cavi inclusi • Gestione cavi posteriore a montaggio rapido • Per sistemi schermati e non schermati • Sistema garantito 25 anni