AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-219 CAVO CAT6A U/UTP LSOH AWG23 DCA 500M CEL

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-219 CAVO CAT6A U/UTP LSOH AWG23 DCA 500M CEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Turchese

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002591528

Codice prodotto

EXL100-219

Cod. produttore

100-219

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Turchese

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Dimensioni AWG:

23

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

C

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Cavo Excel Categoria 6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobina 500 m Blu Ghiaccio