EXCEL - EXL100-182-BK PRESA KEYSTONE CAT. 6A UTP NERA TOOLLESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Lineare
Colore - Nero
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5055540502328
Codice prodotto
EXL100-182-BK
Cod. produttore
100-182-BK
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Lineare
Colore:
Nero
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no