EXCEL - EXL100-080 CAVO CAT.6 U/UTP AWG24 LS0H DCA 305M VIO - 100-080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5055540574882
Codice prodotto
EXL100-080
Cod. produttore
100-080
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Dimensioni AWG:
24
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
69 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


