AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXCEL - EXL100-066 CAVO CAT.5E U/UTP AWG24 LS0H DCA 305M GR - 100-066

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002591511

Codice prodotto

EXL100-066

Cod. produttore

100-066

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Dimensioni AWG:

24

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

5.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2: