EUROTEK SRL - EOKET6440 LRS-150-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003059645
Codice prodotto
EOKET6440
Cod. produttore
ET6440
Produttore
EOK
• Nuovi Modelli monofase con ingresso 85 ~ 264VAC ( 115 o 230VAC per LRS-150)• Consumo in Stand-by inferiore a 0,2W per LRS-35 ed LRS~50• Consumo in Stand-by inferiore a 0,3W per LRS-75 ed LRS~100• Consumo in Stand-by inferiore a 0,5W per LRS-150• Sopportano picchi di tensione da 300VAC per 5 secondi• Elevata temperatura di funzionamento, fino a 70°C• Superano il test di vibrazione a 5G• Dimensioni miniaturizzate con spessore di soli 30mm, elevata densità di potenza• Raffreddamento a libera convezione d’aria• Protezioni per Corto Circuito / Sovraccarico / Sovra tensione• Conformi ad EN60335-1 ed EN61558-1,-2-16• Possono essere utilizzato fino a 5000m di altitudine