AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97325 MONO KIT PARETE ASEH09KMCG_AOEH09KMCG - 3NGF97325

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97325 MONO KIT PARETE ASEH09KMCG_AOEH09KMCG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003159987

Codice prodotto

ERF3NGF97325

Cod. produttore

3NGF97325

Produttore

ERF

Il climatizzatore Fujitsu ASY25-KMC offre un notevole equilibrio tra efficienza energetica e comfort domestico. Questa parete divisa offre un'esperienza di controllo del clima superiore, adattandosi alle tue esigenze e portando benefici sia a te che all'ambiente.Una delle caratteristiche più importanti di questa parete divisa è la sua tecnologia Inverter. Grazie ad esso, l'apparecchiatura regola automaticamente la velocità del compressore in base alle variazioni di temperatura, riuscendo a mantenere un ambiente stabile ed evitando cambiamenti improvvisi che possono influire sul comfort dell'utente. Inoltre, questo efficiente sistema consente un notevole risparmio energetico, che si traduce in una riduzione della bolletta elettrica.Una delle caratteristiche distintive di questa versione del Fujitsu ASY25-KMC è il controllo tramite Wi-Fi. Grazie a questa funzione, è possibile azionare l'aria condizionata a distanza utilizzando il proprio smartphone o tablet.Il Fujitsu ASY25-KMC con Wi-Fi si distingue anche per il suo design aerodinamico e compatto, con unità profonde solo 222 mm. Questo lo rende facile da installare in qualsiasi spazio, senza compromettere l'efficienza e le prestazioni. Inoltre, i ventilatori sono stati progettati strategicamente per ottenere migliori prestazioni di riscaldamento a livello del suolo, distribuendo l'aria in modo uniforme e raggiungendo una temperatura confortevole in tutta la stanza.Uno dei grandi vantaggi di questo modello è il suo refrigerante R32,considerato il refrigerante del futuro. Oltre ad essere più efficiente in termini di prestazioni, questo gas riduce significativamente l'impatto sul riscaldamento globale del 75% rispetto all'R410A. Scegliendo il Fujitsu ASY25-KMC con Wi-Fi, non solo godrete di un'atmosfera piacevole, ma contribuirete anche attivamente alla cura dell'ambiente.In breve, il climatizzatore Fujitsu ASY25-KMC con Wi-Fi è molto più di un semplice dispositivo HVAC. Si tratta di un condizionatore molto utile per ottenere un ambiente confortevole per l'utente domestico, oltre ad essere efficiente grazie all'utilizzo della tecnologia inverter e all'utilizzo del refrigerante R32. Con l'aggiunta del Wi-Fi, avrai il pieno controllo del tuo comfort, permettendoti di goderti una casa fresca e invitante sempre e ovunque.