EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97320 MONO KIT PARETE ASEH07KMCG_AOEH07KMCG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003304769
Codice prodotto
ERF3NGF97320
Cod. produttore
3NGF97320
Produttore
ERF
Il Fujitsu ASY20KMC split wall si distingue per l'efficienza, la tecnologia avanzata e le funzionalità che garantiscono un ambiente confortevole in qualsiasi stanza. Con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni e l'esperienza dell'utente, questo sistemaoffre diverse caratteristiche che lo rendono una scelta intelligente per la climatizzazione della casa o dell'ufficio.Uno dei principali vantaggi di questa parete divisa è la sua capacità di essere programmata e di mantenere una temperatura minima di 10ºC nella stanza. Questo fa sì che, quando il luogo non è occupato, non si raffreddi eccessivamente, evitando così inutili dispendio energetici. Inoltre, questa apparecchiatura utilizza il refrigerante R32, noto come il refrigerante del futuro, che haun impatto minore sullo strato di ozono e offre un funzionamento più efficiente grazie alle sue proprietà termodinamiche superiori, consentendo un riscaldamento e un raffreddamento più rapidi con una minore quantità di refrigerante.L'efficienza energetica è un altro punto di forza di Fujitsu ASY20KMC. Grazie all'utilizzo del nuovo gas refrigerante R32, il suo impatto sul riscaldamento globale è inferiore del 75% rispetto alle apparecchiature che utilizzano l'R410A. Questo si traduce in un maggiore risparmio energetico e in un contributo positivo alla cura dell'ambiente. Inoltre, è un condizionatore d'aria inverter, grazie all'utilizzo della tecnologia.Il design di questa parete divisa Fujitsu è un altro punto di forza. Con il suo design quadrato compatto ed elegante, raggiunge un look moderno che si adatta a qualsiasi spazio. Ciò è in parte dovuto allo scambiatore di calore multipercorso ad alta densità e alla ventola ad alta efficienza che lo compongono.Il comfort e la tranquillità sono fondamentali per i condizionatori d'aria Fujitsu, e questo si riflette nella loro modalità "Super Quiet". Grazie al design delle lamelle, questa modalità offre un basso livello di rumorosità, creando un ambiente confortevole e rilassante ovunque sia installata l'apparecchiatura.Il controllo WIFI è un'altra caratteristica che spicca sul Fujitsu ASY20KMC. Utilizzando un'interfaccia LAN wireless, l'utente può controllare il climatizzatore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ciò consente di regolare la temperatura e la programmazione dell'aria condizionata da remoto, garantendo sempre una temperatura ideale adatta alle esigenze dell'utente.In termini di prestazioni, lo split wall di Fujitsu ha diverse caratteristiche che migliorano l'esperienza dell'utente. La modalità di risparmio energetico consente di regolare la temperatura per un notevole risparmio energetico. Inoltre, con la funzione Powerful Heating, il dispositivo mantiene la sua capacità di riscaldamento nominale anche in condizioni estreme di temperatura esterna, ottenendo prestazioni ottimali.Per un flusso d'aria confortevole e un funzionamento silenzioso, le nuove lamelle Fujitsu ASY20KMC svolgono un ruolo chiave. Questo, insieme alla regolazione automatica del flusso d'aria e alla funzione Low Noise, garantisce un controllo del clima discreto e piacevole.Il Fujitsu ASY20KMC offre anche la funzione Power Diffuser, che dirige l'aria fredda orizzontalmente per evitare la sensazione di freddo diretto, mentre l'aria calda viene distribuita verticalmente, fornendo una piacevole sensazione durante la modalità di riscaldamento.Oltre alla sua efficienza e alle sue prestazioni, il Fujitsu ASY20KMC si prende cura della salute dell'utente grazie al suo filtro deodoranteagli ioni. Questo filtro riduce l'ossidazione generando ioni, che neutralizza i cattivi odori e migliora la qualità dell'aria interna.