EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97310 MONO KIT PARETE ASEH12KGTG_AOEH12KGCG - 3NGF97310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003129614
Codice prodotto
ERF3NGF97310
Cod. produttore
3NGF97310
Produttore
ERF
Il climatizzatore Fujitsu ASY35-KGTF è un modello wall-split con tecnologia inverter di Fujitsu. Questo efficiente condizionatore d'aria è stato premiato con il Good Design Award 2017 dal Japan Institute for Design Promotion.Questo modello di condizionatore Fujitsu è dotato di una connessione Wi-Fi, che consente di controllare la temperatura e le funzioni da qualsiasi luogo tramite dispositivi mobili.Grazie al gas refrigerante R-32, questo condizionatore d'aria split-wall di Fujitsu raggiunge un'elevata efficienza energetica e un minore impatto ambientale, riducendo il riscaldamento globale del 75% rispetto al gas R410. In modalità caldo e freddo, questo condizionatore d'aria raggiunge la massima efficienza energetica A+++.Funzioni del climatizzatore Wi-fi Fujitsu ASY 35 KGTF:• Sensore umano: aumenta il risparmio energetico rilevando la presenza di persone nella stanza per regolare la temperatura. Il sensore rileva il movimento nella stanza e funziona a una capacità inferiore quando non c'è movimento.• Modalità deumidificatore: riduce l'umidità senza modificare la temperatura.• Riscaldamento potente: Mantiene la capacità di riscaldamento nel funzionamento nominale quando la temperatura esterna raggiunge i -7ºC.• Risparmio energetico: L'apparecchiatura consente di risparmiare energia grazie al controllo delle impostazioni di temperatura.- Potente: per un raffreddamento rapido, l'apparecchiatura viene attivata alla massima velocità del compressore e al massimo flusso d'aria per 20 minuti, ottenendo rapidamente una sensazione di comfort.• Calore a 10ºC: È programmato in modo che la temperatura non scenda mai sotto i 10ºC, in modo che quando viene riattivato, la temperatura desiderata venga raggiunta più rapidamente.• Riavvio automatico: In caso di interruzione di corrente, questo climatizzatore torna automaticamente a funzionare con il setpoint precedentemente impostato.• Bassa rumorosità: Riduce il livello sonoro dell'unità esterna fino a 3 dB.• Oscillazione verticale: le alette di uscita dell'aria si muovono automaticamente verticalmente per una distribuzione uniforme dell'aria.• Regolazione automatica del flusso d'aria: adatta automaticamente il flusso d'aria in base alle variazioni di temperatura nella stanza.• Programmazione settimanale + Riduzione d'arresto: Timer settimanale con backtracking per regolare la temperatura due volte al giorno durante ogni giorno della settimana.• Filtro deodorante agli ioni: riduce l'ossidazione generando ioni e neutralizza efficacemente i cattivi odori. Il segnale luminoso indica la necessità di pulire i filtri. Il filtro antibatterico rimuove piccole spore, particelle e microrganismi utilizzando l'elettricità statica.Fujitsu ASY35-KGTFCapacità Potenza frigorifera 2.923,47 KW.Potenza termica 3.439 KW.SEER 5.60/ SCOP 3.90.Contenuto del kit di climatizzazione Fujitsu ASY35-KGTF 1x1:• Fujitsu ASY35-KGTF Unità interna inverter split a parete con Wi-Fi incluso• Unità esterna Fujitsu ASY35-KGTF• Telecomando


