AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89810 MONO KIT CANALE ARXG45KHTB_AOEG45KRTA TR - 3NGF89810

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89810 MONO KIT CANALE ARXG45KHTB_AOEG45KRTA TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003261253

Codice prodotto

ERF3NGF89810

Cod. produttore

3NGF89810

Produttore

ERF

Le apparecchiature della gamma di condotti ad alta capacità KR combinano la tecnologia ad alte prestazioni di Fujitsu con un design pratico per una facile installazione.I condotti di questa gamma KH sono facilmente installabili, grazie al fatto che le nuove unità interne ed esterne sono state progettate con materiali più leggeri, e ad una riduzione degli ingombri che permette una semplice installazione adattata a qualsiasi esigenza di spazio.Hanno a disposizione un'alta pressione, con unità appositamente progettate per fornire una pressione disponibile fino a 250 Pa.Hanno anche un basso livello di rumorosità, grazie al nuovo design compatto dell'apparecchiatura, con una riprogettazione degli angoli permette di distribuire uniformemente la pressione dell'aria interna, riducendo notevolmente il livello di rumore.Anche la temperatura di esercizio è ampia e l'apparecchiatura può essere utilizzata con una temperatura ambiente di -15ºC, sia in modalità fredda che calda.