EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89187_10 MONO UE AOEG54KRTA TRIFASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884582334
Codice prodotto
ERF3NGF89187_10
Cod. produttore
3NGF89187_10
Produttore
ERF
La gamma di condotti Fujitsu KH High Pressure è tecnologicamente progettata per produrre una pressione di 200 Pa senza generare un elevato livello di rumore. Questo funzionamento silenzioso della serie KH è reso possibile dalla combinazione di un motore del ventilatore CC ad alta efficienza, uno stabilizzatore d'aria e uno scambiatore di calore a forma di V.Inoltre, la serie KH di Fujitsu dispone di unità esterne molto più compatte e leggere rispetto a un'unità esterna tradizionale, grazie all'utilizzo di gas R32 più leggero e rispettoso dell'ambiente. Ciò consente di installare più facilmente le unità esterne in luoghi più ristretti o con vincoli di spazio.I modelli di questa serie dispongono anche di una funzione di regolazione automatica del flusso d'aria, una caratteristica unica e innovativa, che rileva il flusso d'aria richiesto in ogni applicazione e regola automaticamente il volume richiesto.Hanno anche un funzionamento a bassa temperatura ambiente, che consente alla macchina di funzionare da -15ºC sia in modalità fredda che calda.